| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509925 Herst.-Nr.: 10117066 EAN/GTIN: 4547359003086 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32310 U ID 50mm AD 110mm Breite42,25mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 115x115x50 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32310 U | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm | Ausführung: | Breite42,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,97* | € 34,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,24* | € 34,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,54* | € 35,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,23* | € 38,28* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,22* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|