Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509928 Herst.-Nr.: 10042506 EAN/GTIN: 4012801049146 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32312 ID 60mm AD 130mm Breite48,5mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 138x136x54 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 32312 | Hauptmerkmal: | 2,97 kg Außen-Ø 130 mm | Ausführung: | 48,5 mm Innen-Ø 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,30* | € 54,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,41* | € 57,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,82* | € 61,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,17* | € 64,14* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 87,68* | € 98,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 87,68* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|