Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509962 Herst.-Nr.: 10024738 EAN/GTIN: 4012801196567 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32322 ID 110mm AD 240mm Breite84,5mm FAG Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32322 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 240 mm | Ausführung: | Breite84,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 556,31* | € 595,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,51* | € 595,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,46* | € 609,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 664,382* | € 704,512* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 943,12* | € 1.003,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 943,12* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|