Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32330 45,5kg 114mm -30 b.+120 Grad FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509974
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10024733
EAN/GTIN:
     4012801412940
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
380x380x250 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32330
Hauptmerkmal:
45,5 kg
Ausführung:
114 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.934,47*
€ 2.045,71*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.902,06*
€ 2.057,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.067,40*
€ 2.173,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.074,10*
€ 2.173,28*
Lager 8760
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.463,37*
€ 3.596,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.596,45*
€ 4.279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.570,77*
€ 4.249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,77*
€ 4.162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.463,37*
€ 4.121,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.463,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.