| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509997 Herst.-Nr.: 10108394 EAN/GTIN: 4547359296587 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32921 XA 1,23kg 25mm -40 b.+120 Grad NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 150x150x32 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 32921 XA | Hauptmerkmal: | 1,23 kg Außen-Ø 145 mm | Ausführung: | 25 mm Innen-Ø 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,97* | € 92,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,57* | € 92,32* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 78,25* | € 98,88* | | | | | 50 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 83,42* | € 102,08* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 148,26* | € 179,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|