| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000510061 Herst.-Nr.: 10074956 EAN/GTIN: 4547359530094 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 33017 U 1,715kg 36mm -40 b.+120 Grad NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 145x145x45 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 33017 U | Hauptmerkmal: | 1,715 kg Außen-Ø 130 mm | Ausführung: | 36 mm Innen-Ø 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,03* | € 58,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,10* | € 58,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,61* | € 58,89* | | | | | 50 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 51,26* | € 65,36* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 75,07* | € 92,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|