Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 33216 J 2,97kg 46mm -30 b.+120 Grad NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000510456
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10130252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 33216 J 2,97kg 46mm -30 b.+120 Grad NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
148x146x56 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
33216 J
Hauptmerkmal:
2,97 kg Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
46 mm Innen-Ø 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.