Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000510466 Herst.-Nr.: 10067425 EAN/GTIN: 4012801051323 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 33220 ID 100mm AD 180mm Breite63mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x188x62 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 33220 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm | Ausführung: | Breite63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 222,98* | € 241,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 223,38* | € 241,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 223,88* | € 242,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 217,24* | € 243,00* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 389,23* | € 418,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|