Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 361200 ID 10mm AD 32mm Breite9mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000510526
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10047933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen skf
laufrollen
Laufrolle 361200 ID 10mm AD 32mm Breite9mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x15 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
361200
Hauptmerkmal:
9 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Innen-Ø 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.