| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000510715 Herst.-Nr.: 10115915 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 4203 BTNG ID 17mm AD 40mm Breite16mm NSK Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 45x45x20 MM | Gewicht: | 85 G | Norm / Typ: | 4203 BTNG | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm | Ausführung: | Breite16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,62* | € 26,66* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,43* | € 27,71* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,57* | € 27,71* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 28,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,17* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|