Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 4T-16150/16282 0,34kg 19mm -40 b.+120 Grad NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000511050
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10048483
EAN/GTIN:
     4547359669398
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 4T-16150/16282 0,34kg 19mm -40 b.+120 Grad NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
4T-16150/16282
Hauptmerkmal:
0,34 kg Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
19 mm Innen-Ø 38,1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,20*
€ 34,88*
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 37,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,07*
€ 38,30*
Lager 8760
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 47,31*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.