Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 4T-66200/66462 ID 50,8mm AD 117,475mm Breite33,338mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-66200/66462
NTN Kegelrollenlager 4T-66200/66462
NTN Kegelrollenlager 4T-66200/66462
NTN Kegelrollenlager 4T-66200/66462
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000511625
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10150037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x120x35 MM
Gewicht:
1655 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
4T-66200/66462
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50,8 mm Außen-Ø 117,475 mm
Ausführung:
Breite33,338 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 47,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 53,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,04*
€ 59,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,26*
€ 60,15*
Lager 8760
2
1
€ 7,99*
ab € 71,56*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.