Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000513859
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10080674
EAN/GTIN:
     4026677268686
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 6019 -2RSR ID 95mm AD 145mm Breite24mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
155x155x35 MM
Gewicht:
1230 G
Norm / Typ:
6019 -2RSR
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 145 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 61,95*
2 Tage
53
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 61,96*
3 Tage
53
€ 7,90*
ab € 51,35*
€ 61,96*
4 Tage
59
€ 5,99*
ab € 51,33*
€ 63,47*
Lager 8760
54
€ 7,99*
ab € 81,36*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.