Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000514141
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10072452
EAN/GTIN:
     7316571033037
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6048 MA/C3 ID 240mm AD 360mm Breite56mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
378x370x70 MM
Gewicht:
19600 G
Norm / Typ:
6048 MA/C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm
Ausführung:
Breite56 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 809,94*
€ 858,36*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 810,98*
€ 862,64*
1
Frei Haus
ab € 939,56*
€ 996,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 960,20*
€ 1.053,91*
Lager 8760
2
1
Frei Haus
ab € 1.453,41*
€ 1.534,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,59*
€ 1.826,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,51*
€ 1.817,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,40*
€ 1.773,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,63*
€ 1.745,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,41*
€ 1.729,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6048-MA-C3
ab € 722,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.