Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000515211
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10145798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6203 -2Z ZEN ID 17mm AD 40mm Breite12mm ZEN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
6203 -2Z
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Breite12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.