Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000516457
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10126453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 62203 -2RS ZEN ID 17mm AD 40mm Breite16mm ZEN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
62203 -2RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 2,42*
€ 3,55*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 12,93*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.