Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000517018
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10126502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 63003 -2RS ZEN ID 17mm AD 35mm Breite14mm ZEN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
63003 -2RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 35 mm
Ausführung:
Breite14 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,91*
Lager 8760
407
€ 7,99*
ab € 2,65*
€ 3,95*
3 Tage
407
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,95*
3 Tage
407
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 13,53*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.