Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000518225
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10093910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6318 ZZ ID 90mm AD 190mm Breite43mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,198x0,198x0,048 M
Gewicht:
5 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
6318 ZZ
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm
Ausführung:
Breite43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.