Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000519244
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10121868
EAN/GTIN:
     7316571004167
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7000 CD/P4A ID 10mm AD 26mm Breite8mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x15 MM
Gewicht:
19 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
7000 CD/P4A
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 26 mm
Ausführung:
Breite8 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 80,07*
€ 101,98*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,89*
€ 117,41*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 147,58*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 171,58*
€ 211,08*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.