Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 7414 BMP ID 70mm AD 180mm Breite42mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHKG 7414 BMP ID 70mm AD 180mm Breite42mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520511
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10006477
EAN/GTIN:
     4012801284370
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
186x184x46 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
7414 BMP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Breite42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,26*
€ 869,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,45*
€ 856,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,14*
€ 802,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,66*
€ 779,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,50*
€ 744,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.