Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeve 99360 ID 91,97mm Breite20,65mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520862
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10122354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
155x155x65 MM
Gewicht:
197 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
99360
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 91,97 mm
Ausführung:
Breite20,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.