Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeves 99552 20,5mm ID 140mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520896
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10002136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Speedi-Sleeves 99552 20,5mm ID 140mm SKF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
99552
Hauptmerkmal:
20,5 mm
Ausführung:
Innen-Ø 140 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 31,20*
€ 39,29*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 39,30*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 41,73*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 32,96*
€ 41,73*
Lager 8760
8 Tage
41
1
€ 7,99*
ab € 68,10*
€ 76,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.