Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeve 99700 ID 177,8mm AD 189,86mm Breite25,4mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520906
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10117827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Speedi-Sleeve 99700 ID 177,8mm AD 189,86mm Breite25,4mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x230x62 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
99700
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 177,8 mm Außen-Ø 189,86 mm
Ausführung:
Breite25,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.