| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521237 Herst.-Nr.: 10070301 EAN/GTIN: 4012801166928 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AH313 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 75 mm | Ausführung: | Breite 42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,65* | € 36,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,29* | € 36,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,88* | € 37,19* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,13* | € 39,96* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 50,07* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,07* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|