| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521253 Herst.-Nr.: 10018184 EAN/GTIN: 4012801308151 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH3140 H ID 190mm AD 220mm B.134mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x240x135 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AH3140 H | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 220 mm | Ausführung: | Breite 134 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 479,66* | € 521,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,34* | € 521,50* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,88* | € 524,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 527,36* | € 567,77* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 895,33* | € 952,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 895,33* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|