| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521261 Herst.-Nr.: 10127201 EAN/GTIN: 4012801308236 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 340x340x180 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | AH3156 H | Hauptmerkmal: | 175 mm 17,407 kg | Ausführung: | Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.200,81* | € 1.268,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,51* | € 1.287,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,43* | € 1.328,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.277,644* | € 1.354,124* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.856,69* | € 1.948,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.856,69* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|