| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521271 Herst.-Nr.: 10007288 EAN/GTIN: 4012801308410 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 226x226x152 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AH3236 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 200 mm | Ausführung: | Breite 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,57* | € 326,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,50* | € 326,37* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,51* | € 327,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,48* | € 349,75* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 488,08* | € 528,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 488,08* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|