| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521288 Herst.-Nr.: 10120263 EAN/GTIN: 4012801208864 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AHX2314 ID 65mm AD 80mm B.64mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 82x82x68 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AHX2314 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 80 mm | Ausführung: | Breite 64 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,97* | € 38,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,88* | € 39,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,97* | € 39,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,70* | € 43,95* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 57,94* | € 70,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,94* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|