| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521352 Herst.-Nr.: 10072258 EAN/GTIN: 4012801209113 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AHX3126 ID 125mm AD 140mm B.78mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 155x155x80 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AHX3126 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 140 mm | Ausführung: | Breite 78 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 85,54* | € 99,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,29* | € 99,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,28* | € 100,92* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 95,63* | € 110,97* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 146,39* | € 166,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 146,39* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|