Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallagerscheibe AS1117 ID 85mm AD 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521434
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10156519
EAN/GTIN:
     4547359021257
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x130x10 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
AS1117
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,55*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,63*
Lager 8760
95
1
€ 7,99*
ab € 3,92*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS85110
ab € 4,05*
Ähnlich
INA
0000197630000
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.