| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521435 Herst.-Nr.: 10156521 EAN/GTIN: 4547359021271 |
| |
|
| | |
| Axiallagerscheibe AS1120 ID 100mm AD 135mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 160x160x8 MM | Gewicht: | 90 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | AS1120 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,26* | € 4,61* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,58* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,95* | € 5,60* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,68* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|