| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521565 Herst.-Nr.: 10156540 EAN/GTIN: 4547359023022 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadellager AXK1112 ID 60mm AD 85mm Breite3mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 85x85x3 MM | Gewicht: | 42 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | AXK1112 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm | Ausführung: | Breite3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,79* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,57* | € 3,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,42* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,80* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|