| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521981 Herst.-Nr.: 10084754 EAN/GTIN: 7316570030662 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager BSD2047 CGA ID 20mm AD 47mm B.15mm Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 50x50x20 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | BSD2047 CGA | Hauptmerkmal: | Breite 15 mm keine, offenes Lager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,64* | € 78,85* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,70* | € 85,28* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 80,68* | € 96,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 87,26* | € 102,23* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 138,27* | € 152,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|