| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000522103 Herst.-Nr.: 10008340 EAN/GTIN: 3413520477370 |
| |
|
| | |
| Deckel u.Kappe CF20 AD 50,1mm Gehäusedeckel (3) B.23mm SNR Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 50x50x20 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CF20 | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 50,1 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel (3) Breite 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,77* | € 2,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 2,80* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 2,66* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|