| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000522147 Herst.-Nr.: 10080746 EAN/GTIN: 3413520477462 |
| |
|
| | |
| Deckel u.Kappe CV30 AD 64mm Gehäusedeckel (2) B.30mm SNR Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CV30 | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 64 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel (2) Breite 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,24* | € 4,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,06* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 4,89* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|