Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung DH518 FAG ID 79mm AD 125,5mm B.14mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusedichtung DH518 FAG ID 79mm AD 125,5mm B.14mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522169
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10082060
EAN/GTIN:
     4012801212298
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Zweilippendichtung
Gehäusedichtung DH518 FAG ID 79mm AD 125,5mm B.14mm FAG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DH518 FAG
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 79 mm Außen-Ø 125,5 mm
Ausführung:
Breite 14 mm
Weitere Suchbegriffe: zweilippendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.