Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung DH530 ID 134mm AD 202,5mm B.18,5mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusedichtung DH530 ID 134mm AD 202,5mm B.18,5mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522175
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10012674
EAN/GTIN:
     4012801212366
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Gehäusedichtung DH530 ID 134mm AD 202,5mm B.18,5mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
290x250x32 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DH530
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 134 mm Außen-Ø 202,5 mm
Ausführung:
Breite 18,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.