Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager ES204 G2 ID 20mm AD 47mm Breite30,9mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522250
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10148446
EAN/GTIN:
     3413529503391
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spindellager ES204 G2 ID 20mm AD 47mm Breite30,9mm SNR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ES204 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite30,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 6,90*
€ 9,66*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,68*
1
€ 4,95*
ab € 7,3398*
€ 10,2898*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,70*
Lager 8760
17
1
€ 7,99*
ab € 13,34*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.