Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager EX203 G2 ID 17mm AD 47mm Breite16mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522358
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10072010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EX203 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.