Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager EX204 G2 43,5mm AD 47mm ID 20mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522359
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10098712
EAN/GTIN:
     3413529503001
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x50 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
EX204 G2
Hauptmerkmal:
43,5 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Innen-Ø 20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 11,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,21*
1
€ 4,95*
ab € 9,4838*
€ 13,2838*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,12*
Lager 8760
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,44*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.