Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager EX218 G2 ID 90mm AD 160mm Breite37mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522370
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10102549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager EX218 G2 ID 90mm AD 160mm Breite37mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x180x80 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EX218 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm
Ausführung:
Breite37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.