| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000522424 Herst.-Nr.: 10059030 EAN/GTIN: 4012801213219 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse F522 WBL 200mm dreieckig (1) FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 270x270x140 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | F522 WBL | Hauptmerkmal: | Außen-Ø 270 mm | Ausführung: | Innen-Ø 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,85* | € 373,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,16* | € 375,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,25* | € 382,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,32* | € 387,94* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 681,70* | € 726,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|