Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRM280/10 ID 264mm AD 280mm Breite10mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG FRM280/10 Festring
FAG FRM280/10 Festring
FAG FRM280/10 Festring
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522805
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10009797
EAN/GTIN:
     4012801169301
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
274x244x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FRM280/10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 264 mm Außen-Ø 280 mm
Ausführung:
Breite10 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 25,02*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 18,52*
€ 25,40*
€ 4,95*
ab € 18,8038*
€ 25,8038*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 27,17*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,90*
€ 50,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.