Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRM72/3 ID 66mm AD 72mm Breite3mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522819
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10137158
EAN/GTIN:
     4012801169493
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
festring fag
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
72x72x3 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FRM72/3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 66 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite3 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, festring frm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,27*
1
€ 3,19*
ab € 2,23*
€ 3,28*
1
€ 4,95*
ab € 2,557*
€ 3,747*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,89*
€ 4,20*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,31*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.