Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523317
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10142716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager ina
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager GE100 -AW ID 100mm AD 210mm Breite59mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x230x105 MM
Gewicht:
11000 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GE100 -AW
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 210 mm
Ausführung:
Breite59 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,15*
€ 1.022,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,96*
€ 936,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,61*
€ 897,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.