Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE45 UK2RS 32mm AD 68mm ID 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523573
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     30170110600012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager GE45 UK2RS 32mm AD 68mm ID 45mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GE45 UK2RS
Hauptmerkmal:
32 mm Außen-Ø 68 mm
Ausführung:
Innen-Ø 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.