| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000524234 Herst.-Nr.: 10084486 EAN/GTIN: 4547359067507 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS81117 ID 87mm AD 110mm Breite5,75mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 118x118x5 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | GS81117 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 87 mm Außen-Ø 110 mm | Ausführung: | Breite5,75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,21* | € 16,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,25* | € 17,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,40* | € 19,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,69* | € 20,44* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,01* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|