Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H211 ID 50mm AD 75mm Breite37mm DIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524392
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10001367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Spannhülse H211 ID 50mm AD 75mm Breite37mm DIV
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
81x81x40 MM
Gewicht:
308 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
H211
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.