| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000524413 Herst.-Nr.: 10120260 EAN/GTIN: 9008745221101 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x130x60 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | H218 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 120 mm | Ausführung: | Breite52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,41* | € 37,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,67* | € 37,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,21* | € 40,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 31,33* | € 41,79* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 44,23* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|