Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhuelsen H2312 62mm AD 80mm ID 55mm DIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524443
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30160140050015
EAN/GTIN:
     k.A.
Spannhuelsen H2312 62mm AD 80mm ID 55mm DIV
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x85x65 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
H2312
Hauptmerkmal:
62 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Innen-Ø 55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.